U-GROUP SRL - UGURL20376-43 RAPTOR S3 SRC - RL20376-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8033546376713
Artikelnummer
UGURL20376-43
Herstellernummer
RL20376-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Textil
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Textil
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz:
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011:
SRC
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011:
S3
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
Antistatisch:
ja
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja
Kältedämmung der Sohle (CL):
ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO):
ja








