U-GROUP SRL - UGURL30316-37 CODY S1P SRC ESD - RL30316-37

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 37
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Klettverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075247355
Artikelnummer
UGURL30316-37
Herstellernummer
RL30316-37
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
37
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Klettverschluss
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, totalmente "metal free", con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC, ESD


