Startseite

U-GROUP SRL - UGURL30316-40 CODY S1P SRC ESD - RL30316-40

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURL30316-40 CODY S1P SRC ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074827473

Artikelnummer

UGURL30316-40

Herstellernummer

RL30316-40

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, totalmente "metal free", con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC, ESD