Startseite

U-GROUP SRL - UGURR10254-42 GIPPO RS S3 SRC - RR10254-42

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURR10254-42 GIPPO RS S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072774694

Artikelnummer

UGURR10254-42

Herstellernummer

RR10254-42

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle pieno fiore, idrorepellente con inserti in textile ultra traspirante, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 SRC