U-GROUP SRL - UGURR10356-42 FLORIDA S1P SRC - RR10356-42
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Rock & Roll
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072774670
Artikelnummer
UGURR10356-42
Herstellernummer
RR10356-42
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
42
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia scamosciata con inserti in textile ultratraspirante, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC


