U-GROUP SRL - UGURR20016-35 COAL S1P SRC - RR20016-35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 35
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Rock & Roll
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079410571
Artikelnummer
UGURR20016-35
Herstellernummer
RR20016-35
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
35
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.


