Startseite

U-GROUP SRL - UGURR20016-44 COAL S1P SRC - RR20016-44

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURR20016-44 COAL S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 44

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033546046067

Artikelnummer

UGURR20016-44

Herstellernummer

RR20016-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

44

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.