Startseite

U-GROUP SRL - UGURR20056-43 SUN S1P SRC - RR20056-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURR20056-43 SUN S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073262602

Artikelnummer

UGURR20056-43

Herstellernummer

RR20056-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC