Startseite

U-GROUP SRL - UGURR20304-36 IROKO ESD S3 SRC - RR20304-36

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURR20304-36 IROKO ESD S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 36

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079449533

Artikelnummer

UGURR20304-36

Herstellernummer

RR20304-36

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

36

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpe con tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede con suola in ESD, anatomica estraibile preformata. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint