U-GROUP SRL - UGURR20416-43 DARDO S1P SRC - RR20416-43
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Rock & Roll
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024009484
Artikelnummer
UGURR20416-43
Herstellernummer
RR20416-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle con inserti rete ultra traspirante, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC


