Startseite

U-GROUP SRL - UGURR30436-42 LABRADOR S1P SRC - RR30436-42

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGURR30436-42 LABRADOR S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449079900720

Artikelnummer

UGURR30436-42

Herstellernummer

RR30436-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede in Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint