Startseite

U-GROUP SRL - UGUSK052BC-L ALPIN - SK052BC-L

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSK052BC-L ALPIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024538496

Artikelnummer

UGUSK052BC-L

Herstellernummer

SK052BC-L

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Maglia intima termica da lavoro; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle). Maglia intima per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% poliestere - 130 gr/m²