U-GROUP SRL - UGUSK052BC-M ALPIN - SK052BC-M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe (US/CA) - M
Länge - 1/1 lang
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449071561950
Artikelnummer
UGUSK052BC-M
Herstellernummer
SK052BC-M
Hersteller
UGU
Ausführung:
sonstige
Größe (US/CA):
M
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Maglia intima termica da lavoro; confortevole materiale traspirante e termoregolatore con cuciture piatte e senza etichette (per non irritare la pelle). Maglia intima per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% poliestere - 130 gr/m²


