U-GROUP SRL - UGUSK099DB-S MAKALU - SK099DB-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe (US/CA) - S
Länge - 1/1 lang
Werkstoff - sonstige
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073711520
Artikelnummer
UGUSK099DB-S
Herstellernummer
SK099DB-S
Hersteller
UGU
Ausführung:
sonstige
Größe (US/CA):
S
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
blau
Maglia intima termica da lavoro, colletto alto con mezza zip, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda. Maglia intima per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% polipropilene - 130 gr/m²


