Startseite

U-GROUP SRL - UGUSK100DB-M ZEBRU - SK100DB-M

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSK100DB-M ZEBRU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - M

  • Länge - 1/1 lang

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072608128

Artikelnummer

UGUSK100DB-M

Herstellernummer

SK100DB-M

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

M

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

blau

Calzamaglia termica da lavoro con apertura frontale, cuciture piatte che non irritano la pelle, trasferimento ottimale dell'umidità per garantire sempre una pelle asciutta e calda. Calzamaglia termica per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. Composizione: 100% polipropilene - 130 gr/m²