U-GROUP SRL - UGUSK139BC-L/XL CURMA BLACK CARBON - SK139BC-L/XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Größe (US/CA) - L
Länge - 1/1 lang
Werkstoff - Mischgewebe
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076087219
Artikelnummer
UGUSK139BC-L/XL
Herstellernummer
SK139BC-L/XL
Hersteller
UGU
Ausführung:
sonstige
Größe (US/CA):
L
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Maglia intima termica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ciha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli. Composizione: 57% polipropilene - 34% poliammide - 9% elastene


