Startseite

U-GROUP SRL - UGUSK140BC-L/XL CHAMONIX BLACK CARBON - SK140BC-L/XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSK140BC-L/XL CHAMONIX BLACK CARBON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Größe (US/CA) - L

  • Länge - 1/1 lang

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077380401

Artikelnummer

UGUSK140BC-L/XL

Herstellernummer

SK140BC-L/XL

Hersteller

UGU

Ausführung:

sonstige

Größe (US/CA):

L

Länge:

1/1 lang

Werkstoff:

Mischgewebe

Farbe:

schwarz

Calzamaglia termica di derivazione sportiva. La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la maglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto "seconda pelle", che risulterà adatto per tutti gli operatori che operano in ambienti freddio in condizioni climatiche sfavorevoli.