Startseite

U-GROUP SRL - UGUSN10034-46 SAFARI S3 SRC - SN10034-46

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSN10034-46 SAFARI S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 46

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070215878

Artikelnummer

UGUSN10034-46

Herstellernummer

SN10034-46

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

46

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style"ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC