U-GROUP SRL - UGUSN10056-38 CARAVAN S1P SRC - SN10056-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 38
Farbe - blau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449073677598
Artikelnummer
UGUSN10056-38
Herstellernummer
SN10056-38
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
38
Farbe:
blau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in canvas extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC


