U-GROUP SRL - UGUSN20044-43 FOREST S3 SRC - SN20044-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079443333
Artikelnummer
UGUSN20044-43
Herstellernummer
SN20044-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Scarpe con tomaia in Morbidissima pelle "OLD STYLE"ingrassata e idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


