Startseite

U-GROUP SRL - UGUSN20056-38 TROPHY S1P SRC - SN20056-38

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSN20056-38 TROPHY S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 38

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079430074

Artikelnummer

UGUSN20056-38

Herstellernummer

SN20056-38

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

38

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Scarpe con tomaia CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, insoffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.