U-GROUP SRL - UGUSN20096-42 JOY S1P SRC - SN20096-42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079573900
Artikelnummer
UGUSN20096-42
Herstellernummer
SN20096-42
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
42
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Scarpe con tomaia in pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU/PU. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


