U-GROUP SRL - UGUSN20154-41 AMAZON ESD S3 SRC - SN20154-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449070681215
Artikelnummer
UGUSN20154-41
Herstellernummer
SN20154-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera in pelle. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede ESD. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


