Startseite

U-GROUP SRL - UGUSN20154-42 AMAZON ESD S3 SRC - SN20154-42

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSN20154-42 AMAZON ESD S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024307825

Artikelnummer

UGUSN20154-42

Herstellernummer

SN20154-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in pelle Nabuk naturale bottalato idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC ESD