Startseite

U-GROUP SRL - UGUSN20154-43 AMAZON ESD S3 SRC - SN20154-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSN20154-43 AMAZON ESD S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070619119

Artikelnummer

UGUSN20154-43

Herstellernummer

SN20154-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera in pelle. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede ESD. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint