Startseite

U-GROUP SRL - UGUSO10213-41 BULLS S3 HRO HI WG SRC - SO10213-41

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSO10213-41 BULLS S3 HRO HI WG SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - überziehen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074962853

Artikelnummer

UGUSO10213-41

Herstellernummer

SO10213-41

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

überziehen

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M HRO HI WG SRC