Startseite

U-GROUP SRL - UGUSO10683-43 LATITUDE RS UK S3 SRC

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSO10683-43 LATITUDE RS UK S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079902151

Artikelnummer

UGUSO10683-43

Herstellernummer

SO10683-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in pelle pull-up ingrassato, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione in lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint