U-GROUP SRL - UGUSO20485-46 APRIL S1P SRC - SO20485-46
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 46
Farbe - grau
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449075677473
Artikelnummer
UGUSO20485-46
Herstellernummer
SO20485-46
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
46
Farbe:
grau
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, comode e traspiranti u power della linea Step One, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S1P SRC


