Startseite

U-GROUP SRL - UGUSO30015-42 SOYUZ S1P SRC - SO30015-42

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSO30015-42 SOYUZ S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Sandale

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079762229

Artikelnummer

UGUSO30015-42

Herstellernummer

SO30015-42

Hersteller

UGU

Typ:

Sandale

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Klettverschluss

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint