U-GROUP SRL - UGUSO30015-44 SOYUZ S1P SRC - SO30015-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Sandale
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Klettverschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079762267
Artikelnummer
UGUSO30015-44
Herstellernummer
SO30015-44
Hersteller
UGU
Typ:
Sandale
Schuhgröße (Europa):
44
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Klettverschluss
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


