U-GROUP SRL - UGUST068BC-46 ALFA - ST068BC-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 46...46
Größe (US/CA) - S
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Mit reflektierenden Streifen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449074640300
Artikelnummer
UGUST068BC-46
Herstellernummer
ST068BC-46
Hersteller
UGU
Größe:
46...46
Größe (US/CA):
S
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Black Carbon dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.


