Startseite

U-GROUP SRL - UGUST068DB-50 ALFA - ST068DB-50

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUST068DB-50 ALFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 50...50

  • Größe (US/CA) - L

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079434539

Artikelnummer

UGUST068DB-50

Herstellernummer

ST068DB-50

Hersteller

UGU

Größe:

50...50

Größe (US/CA):

L

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

blau

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Art der Schließung:

Reißverschluss

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata permassimo comfort.