U-GROUP SRL - UGUST068DB-58 ALFA - ST068DB-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 58...58
Größe (US/CA) - XXL
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079434591
Artikelnummer
UGUST068DB-58
Herstellernummer
ST068DB-58
Hersteller
UGU
Größe:
58...58
Größe (US/CA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
blau
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Art der Schließung:
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone Deep Blue dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiera regolabili; vita elasticizzata permassimo comfort.


