Startseite

U-GROUP SRL - UGUST071RJ-44 TRAFFIC - ST071RJ-44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Latzhose - nein

  • Wathose - nein

  • Größe - 44...44

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Herren

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079255639

Artikelnummer

UGUST071RJ-44

Herstellernummer

ST071RJ-44

Hersteller

UGU

Latzhose:

nein

Wathose:

nein

Größe:

44...44

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Herren

Kindergröße:

nein

Farbe:

blau

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Warnschutz nach EN ISO 20471:

nein

Werkstoff:

Baumwolle

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Materialgewicht:

330 g/m²

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Wegwerfausführung:

nein

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture. COMPOSIZIONE: 70% cotone • 27% poliestere • 3% elastene • 330 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013