U-GROUP SRL - UGUST071RJ-64 TRAFFIC - ST071RJ-64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Latzhose - nein
Wathose - nein
Größe - 64...64
Größe (US/CA) - 4XL
Geschlecht - Herren
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079770118
Artikelnummer
UGUST071RJ-64
Herstellernummer
ST071RJ-64
Hersteller
UGU
Latzhose:
nein
Wathose:
nein
Größe:
64...64
Größe (US/CA):
4XL
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
blau
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Warnschutz nach EN ISO 20471:
nein
Werkstoff:
Baumwolle
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Materialgewicht:
330 g/m²
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Wegwerfausführung:
nein
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein








