Startseite

U-GROUP SRL - UGUST072MB-3XL ECHO - ST072MB-3XL

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUST072MB-3XL ECHO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Sakko - ja

  • Mit Hose - ja

  • Kapuze abnehmbar - ja

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079374958

Artikelnummer

UGUST072MB-3XL

Herstellernummer

ST072MB-3XL

Hersteller

UGU

Mit Sakko:

ja

Mit Hose:

ja

Kapuze abnehmbar:

ja

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Mit reflektierenden Streifen:

nein

Wegwerfausführung:

nein

Wasserdicht:

ja

Giacca antipioggia impermeabilizzata Midnight Blue con cuciture termonastrate. 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Pantalone con Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali