Startseite

U-GROUP SRL - UGUSY001BC-48 RACE - SY001BC-48

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSY001BC-48 RACE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 48...48

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - schwarz

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021783288

Artikelnummer

UGUSY001BC-48

Herstellernummer

SY001BC-48

Hersteller

UGU

Größe:

48...48

Größe (US/CA):

M

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Länge:

1/1 lang

Ausführung flammwidrig:

nein

Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Black Carbon