U-GROUP SRL - UGUSY001GM-48 RACE - SY001GM-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Größe (US/CA) - M
Farbe - grau
Mit reflektierenden Streifen - ja
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022110915
Artikelnummer
UGUSY001GM-48
Herstellernummer
SY001GM-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Größe (US/CA):
M
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchierain Cordura® con interno elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nellezone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Colore Grey Meteorite


