Startseite

U-GROUP SRL - UGUSY003BC-46 START - SY003BC-46

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSY003BC-46 START

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 46...46

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449070349078

Artikelnummer

UGUSY003BC-46

Herstellernummer

SY003BC-46

Hersteller

UGU

Größe:

46...46

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Länge:

kurz

Bermuda da lavoro dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Bermuda per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici. Colore Black Carbon