U-GROUP SRL - UGUSY003BC-58 START - SY003BC-58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 58...58
Größe (US/CA) - XXL
Farbe - schwarz
Mit reflektierenden Streifen - ja
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079853989
Artikelnummer
UGUSY003BC-58
Herstellernummer
SY003BC-58
Hersteller
UGU
Größe:
58...58
Größe (US/CA):
XXL
Farbe:
schwarz
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
kurz
Bermuda da lavoro dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Bermuda per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici. Colore Black Carbon


