U-GROUP SRL - UGUSY003GM-54 START - SY003GM-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 54...54
Größe (US/CA) - XL
Farbe - grau
Mit reflektierenden Streifen - ja
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449072216736
Artikelnummer
UGUSY003GM-54
Herstellernummer
SY003GM-54
Hersteller
UGU
Größe:
54...54
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
grau
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
kurz
Bermuda da lavoro dotato di tasca removibile fly pocket, 2 ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK. Bermuda per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici. Colore Grey Meteorite


