U-GROUP SRL - UGUSY008BC-50 PIT - SY008BC-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...50
Größe (US/CA) - L
Farbe - schwarz
Mit reflektierenden Streifen - ja
Art der Schließung - Knopf und Knopfloch
Packung
1 ST
Produktserien
U-Supremacy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449071766454
Artikelnummer
UGUSY008BC-50
Herstellernummer
SY008BC-50
Hersteller
UGU
Größe:
50...50
Größe (US/CA):
L
Farbe:
schwarz
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Art der Schließung:
Knopf und Knopfloch
Länge:
1/1 lang
Pantalone da lavoro Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort antivento e idrorepellente, inserti reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto. Tasche anteriori con chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi; portabadge a scomparsa, tasca porta ginocchiera in tessuto antiabrasione. Supporti di rinforzo per velcri. Chiusura frontale con zip. Pantalone per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 290 gr/m²


