Startseite

U-GROUP SRL - UGUSY008BC-56 PIT - SY008BC-56

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUSY008BC-56 PIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 56...56

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - schwarz

  • Mit reflektierenden Streifen - ja

  • Art der Schließung - Knopf und Knopfloch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449073861188

Artikelnummer

UGUSY008BC-56

Herstellernummer

SY008BC-56

Hersteller

UGU

Größe:

56...56

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

schwarz

Mit reflektierenden Streifen:

ja

Art der Schließung:

Knopf und Knopfloch

Länge:

1/1 lang

Pantalone da lavoro Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort antivento e idrorepellente, inserti reflex, inserti in tessuto antiabrasione per zone di massimo contatto. Tasche anteriori con chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi; portabadge a scomparsa, tasca porta ginocchiera in tessuto antiabrasione. Supporti di rinforzo per velcri. Chiusura frontale con zip. Pantalone per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 290 gr/m²