Startseite

U-GROUP SRL - UGUUA10584-41 GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC - UA10584-41

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUA10584-41 GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074269679

Artikelnummer

UGUUA10584-41

Herstellernummer

UA10584-41

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, RS S3 HRO HI CI SRC