U-GROUP SRL - UGUUA10584-46 GRAVEL RS S3 HRO HI CI SRC - UA10584-46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 46
Farbe - schwarz
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Concept A
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074269730
Artikelnummer
UGUUA10584-46
Herstellernummer
UA10584-46
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
46
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, RS S3 HRO HI CI SRC


