Startseite

U-GROUP SRL - UGUUA20564-44 ELITE S3 SRC

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUA20564-44 ELITE S3 SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 44

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071946108

Artikelnummer

UGUUA20564-44

Herstellernummer

UA20564-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

44

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC