U-GROUP SRL - UGUUC10014-44 CROSS S3 SRC - UC10014-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Concept C
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449079375375
Artikelnummer
UGUUC10014-44
Herstellernummer
UC10014-44
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
44
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Scarpe con tomaia in pelle fiore, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


