U-GROUP SRL - UGUUC10094-47 JAZZ S3 SRC - UC10094-47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 47
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Concept C
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021221377
Artikelnummer
UGUUC10094-47
Herstellernummer
UC10094-47
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
47
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
ja
Scarpe con tomaia in pelle pull up ingrassato, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


