Startseite

U-GROUP SRL - UGUUC20036-43 TWISTER S1P SRC - UC20036-43

KopierenKopieren
U-GROUP SRL - UGUUC20036-43 TWISTER S1P SRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079779043

Artikelnummer

UGUUC20036-43

Herstellernummer

UC20036-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

ja

Scarpe con tomaia in pelle scamosciata + mesh traspirante. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint