U-GROUP SRL - UGUUE10013-41 SAFE RS S3 SRC - UE10013-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Mit Nagelschutzplatte - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449079401111
Artikelnummer
UGUUE10013-41
Herstellernummer
UE10013-41
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe con tomaia in pelle stampata idrorepellente. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga


